TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 漬物樽・漬物容器
つけもの容器カバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25822293
品番
980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
漬物容器をホコリ、虫から守る。ゴム入りなので簡単にぴったりかけられる。食品衛生法適合なので衛生的に使える。
材質
ポリエチレン
色
透明
サイズ
カバーS
質量(g)
22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
H0.1×W42.5×D42.5