TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 漬物樽・漬物容器
つけもの容器カバー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25822318
品番
879
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
漬物容器をホコリ、虫から守る。ゴム入りなので簡単にぴったりかけられる。食品衛生法適合なので衛生的に使える。
材質
ポリエチレン
色
透明
サイズ
カバーL
質量(g)
42
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
H0.1×W70×D70