ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの 地域指定ゴミ袋
名古屋市指定袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
25822528
品番
YN49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
名古屋市指定の事業所用ゴミ袋です
容量(L)
45
色
黄色半透明
厚さ(mm)
0.02
対象地域
名古屋市
寸法(縦×横)(mm)
650×800
対象
可燃
種別
事業所用
持ち手
なし