名古屋市指定袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 25822598 品番 YN77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

名古屋市指定の事業所用ゴミ袋です

容量(L)70 黄色半透明 厚さ(mm)0.03 対象地域名古屋市 寸法(縦×横)(mm)800×900 対象不燃 種別事業所用 持ち手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする