ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
こだわりのぽりぶくろ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
25822686
品番
MT74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
従来のポリエチレンと比較して袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。
容量(L)
約70
色
半透明
厚さ(mm)
0.022
配合
メタロセン80%
寸法(横×縦)(mm)
800×900