ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの 袋
ハウスホールドジャパンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
ハウスホールドジャパンの 規格袋
プレミアム規格袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
25822704
品番
MS08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
メタロセンで作った高強度の規格袋です。高い引っ張り強度、突き刺し強度、さらに高い透明度を実現しました。
材質
LLDPE、メタロセン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
130
高さ(mm)
250
色
透明
入数(枚)
100
配合
メタロセン80%