オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
ぽこ綿 ボディタオル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25823535
品番
61395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
天然素材と泡立ち繊維。やわらかな綿に泡立ち繊維をプラス。天然素材のボディタオルなのに、たっぷりの泡をつくりだします。
色
ピンク
用途
天然素材の綿を肌触りなめらかに編み上げたボディタオル。洗い心地もソフトでお肌の汚れをやさしく落とします。
材質
(本体)綿55%、ポリエステル25%、ポリプロピレン20%
質量(g)
54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×700