富士商
富士商の 掃除用具
富士商の スポンジ
富士商の ネットスポンジ
銅の力 抗菌ループ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25824129
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
キズが付かない抗菌、防カビ、ぬめらないスポンジです。銅イオンの効果で雑菌の繁殖を抑えます。
材質
(本体)ルースターフラット、ナイロンヤーン、ウレタン
用途
中性洗剤専用
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×140×25
繰り返し・詰め替え
対応