ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
JIS規格安全標識(エコユニボード)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25824996
品番
802-081A
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
可動範囲以内 立入禁止
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
質量(g)
120
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×1.2
穴径(Φmm)
(4スミ)2.5
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。