JIS規格安全標識(エコユニボード)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25825154 品番 802-241A
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
文字内容通路に 物をおくな 取付方式穴4 材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ) 質量(g)120 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1.2 穴径(Φmm)(4スミ)2.5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25825249
2018-10-09
用途:
場内該当箇所に設置

場内の啓蒙として設置しています。簡単に設置出来ます。
何種類が頼みましたが、在庫が無く、納期が非常に遅いのが困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする