JIS規格安全標識(ステッカー)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25825827 品番 802-032A
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
文字内容係員以外 立入禁止 取付方式ステッカー 材質合成紙(ポリプロピレン)ステッカー 質量(g)74 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×0.35
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
ドア

大きさも適当でよかったです
もう少し やわらかい文が欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする