ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
JIS規格安全標識(ステッカー)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25825863
品番
802-072A
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文字内容
運転中 立入禁止
取付方式
ステッカー
材質
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
質量(g)
74
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×0.35
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。