ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
JIS規格安全標識(ステッカー)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
25826247
品番
803-35B
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
さわるな
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
質量(g)
21
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×100×0.35
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。