JIS規格安全標識(透明ステッカー)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25826518 品番 807-40B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
寸法(縦×横)(mm)300×200 文字内容関係者以外 立入禁止 質量(g)20 材質透明ペットフィルム 取付方式ステッカー
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

商品説明動画

喫煙専用室 標識・透明ステッカー 202001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
古くなったものと張り替え
製造業

お値段も安くてとても手軽に張り替えることができました。剥がれてきた時はまた利用したいです。

対象商品:
25826518
2022-07-21
用途:
共同住宅EV脇

シールが透明なので下地に直接文字を書いた様に見える。シールは厚みが有り相当長く使えそうだ。

対象商品:
25826518
2021-11-23
用途:
改装事務所
その他業種

イメージより大きかった
寸法かいてあったけどよく確認しなかった…
でもしっかり見えて結果的によかぅた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする