トイレ突出し表示

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×150×43(プレート150×150×3) タイプ男女 注文コード25826816 品番842-54A
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は寸法・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
取付方式ねじ取付 材質プレート:アクリル、金具:アルミ 仕様両面表示 質量(g)190 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×150×43(プレート150×150×3) タイプ男女 付属品木ネジ4本
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:152
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25826816
2020-04-27
用途:
校内の安全衛生表示
教育・研究機関

従来の表示は壁つけのため見えづらかったが、本製品は突出しで遠くからもわかりやすく、耐久性も強いため、校内のサインとして安心して使えます。ありがとうございます。

対象商品:
25826798
2020-02-28
用途:
屋外トイレの案内板
サービス業

屋外トイレの案内板として使用しています。少し小さいかな思いますが、
お客様からは、すぐに分かったとの声あり良かった。

対象商品:
25826816
2019-02-07
用途:
新設トイレの入り口へ標示した。

人型デザインは各社まちまちだがこのデザインの突出しは、色彩・大きさ・太さともくっきりしたデザインで離れたところからでも認識しやすい標示であると評価します。

対象商品:
25826798
2018-11-27
用途:
事務所内トイレの明示に使用。
株式会社三正技工 様 (製造業)

壁面取り付けボルトが、4ヶ所有りますが、2ヶ所になりませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする