ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 保護具・墜落制止用器具標識
保護具標識ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
文字内容
メガネ着用
注文コード
25826859
品番
803-40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
文字内容
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
メガネ着用
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
150×100
質量(g)
23
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。