ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 保護具・墜落制止用器具標識
保護具標識ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
文字内容
顔面カバー着用
注文コード
25826913
品番
803-47B
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
顔面カバー着用
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
150×100
質量(g)
23
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。