ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
JIS規格安全標識ステッカー 合成紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
工事中注意
注文コード
25827279
品番
802-462A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
文字内容
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
工事中注意
取付方式
ステッカー
材質
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
質量(g)
57
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×0.35
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。