ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ユニット 立入禁止標識
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
立入禁止 DO NOT ENTER
注文コード
25827586
品番
818-04B
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
立入禁止 DO NOT ENTER
取付方式
4隅穴
材質
再生ポリプロピレン
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)
200×400
質量(g)
90
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。