ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ユニット 立入禁止標識
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER AUTHORIZED PERSONS ONLY
注文コード
25827595
品番
833-31B
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER AUTHORIZED PERSONS ONLY
取付方式
4隅穴
材質
再生ポリプロピレン
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)
600×300
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。