ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
注意標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
昇降注意 WATCH YOUR STEP ON STAIRS
注文コード
25827735
品番
804-76B
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
昇降注意 WATCH YOUR STEP ON STAIRS
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
寸法(mm)
225×300
質量(g)
80
エコマーク認定番号
20118001
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)
1.2
エコマーク認定
認定
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。