ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
衛生標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25827814
品番
818-14B
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
文字内容
ウガイ励行 BE SURE TO GARGLE
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)
200×400
質量(g)
90
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。