ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
屋内表示用ステッカー
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
25827927
品番
839-11C
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
文字内容
電話マーク
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
100×100
質量(g)
6
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。