トイレ表示標識

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25827936 品番 842-62A
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
文字内容男子 取付方式両面テープ 材質アクリル 寸法(mm)150×150×3厚 質量(g)90 付属品両面テープ付
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
公衆トイレ
建設業・工事業

商品が豊富にあるので助かった。もっと絵のタイプやサイズが色々あると助かる。裏に両面テープが付いているタイプもあればと思った。

対象商品:
25827963
2020-09-03
用途:
改装トイレに使用。
製造業

もう少し明暗をつけるか、蛍光でより目立つ様にすれば良い、と思う。

対象商品:
25827963
2020-04-11
用途:
納品
卸売・小売業

なかなか取り扱ってる問屋がないので。困ってました。

対象商品:
25827963
2019-01-22
用途:
増築等のトイレ設備、ドアのすりガラス部へ貼り付けました。

男女トイレ入り口を標示するに当たり大きさ、認識度もちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする