842-65A トイレ表示標識 ユニット 25827963

トイレ表示標識

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)100×100×3厚
文字内容男子
内容量1枚注文コード25827963品番842-65A
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
文字内容男子取付方式両面テープ材質アクリル寸法(mm)100×100×3厚質量(g)40付属品両面テープ付
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 公衆トイレ
建設業・工事業

商品が豊富にあるので助かった。もっと絵のタイプやサイズが色々あると助かる。裏に両面テープが付いているタイプもあればと思った。

対象商品 : 25827963
2020-09-03
用途: 改装トイレに使用。
製造業

もう少し明暗をつけるか、蛍光でより目立つ様にすれば良い、と思う。

対象商品 : 25827963
2020-04-11
用途: 納品
卸売・小売業

なかなか取り扱ってる問屋がないので。困ってました。

対象商品 : 25827963
2019-01-22
用途: 増築等のトイレ設備、ドアのすりガラス部へ貼り付けました。

男女トイレ入り口を標示するに当たり大きさ、認識度もちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする