ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
JIS規格安全標識(エコユニボード)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25828006
品番
802-031A
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文字内容
係員以外立入禁止
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
質量(g)
150
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×1.2
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
450×300
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。