ピクトサイン(屋内案内用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25828033 品番803-131A
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
文字内容禁煙 材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ) 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)300×200 質量(g)70
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする