803-132A ピクトサイン(屋内案内用) ユニット 禁煙 25828049

ピクトサイン(屋内案内用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25828049 品番803-132A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
文字内容禁煙 取付方式ステッカー 材質合成紙(PP)ステッカー 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)300×200 質量(g)25
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25828049 803-132A 25981699 803-132A JIS規格安全標識(ステッカー) ユニット JIS規格安全標識(ステッカー) ユニット 1枚 979 税込1,077 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする