ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
反射表示板平リブ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
津波避難場所 TSUNAMI SHELTER
注文コード
25828225
品番
824-76B
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからでも非常に見やすく、夜間でも光を照らせば反射します。
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
文字内容
津波避難場所 TSUNAMI SHELTER
材質
アルミ
用途
屋外の避難場所に表示する為の反射看板です
仕様
平リブ、片面表示
質量(kg)
1.1
寸法(縦×横)(mm)
680×400
アズワン品番
64-8389-26
注意
※平リブ用取付金具2個使用(別売)、取付けポール使用(別売)