住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 仕様明るさセンサ・ブランクチップ付 注文コード25828399 品番WTK1811FK
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。

定格電圧(V)100 ベージュ 仕様明るさセンサ・ブランクチップ付 取付壁取付 定格電流(A)1.2 適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間(検知後)10秒〜30分可変形
注意
※蛍光灯(インバータ照明器具含む)は接続できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25828417
2025-10-30
用途:
玄関の土間に
自動車・二輪車・自転車関連業

建てて気づいた玄関土間の暗さ。短時間の使用毎のスイッチオンオフ操作の対策として、センサー式に変更しました。
自動点灯し快適です。
特に鬼門玄関にはお勧め出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする