※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25828846 品番 NNFJ42576KLE9/LDL40SN2938K x2
参考基準価格(税別)¥161,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
消費電力(W)62 質量(kg)7.2 エネルギー消費効率(Lm/W)113.8 光束(Lm)7060 明るさ(Lm)7060 材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 灯数2 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿 調光の可否
注意
※調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする