※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25828864
品番
NNFJ42576KLE9/LDL40SN1925K x2
参考基準価格(税別)
¥154,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
44
質量(kg)
7.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.4
光束(Lm)
4640
明るさ(Lm)
4640
材質
(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル
電圧(V)
100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
264×1345×81
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
灯数
2
演色指数(Ra)
84
IP等級
IP23防湿
調光の可否
否
注意
※調光はできません