※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25828873 品番 NNFW41001LE9/LDL40SN1925K x1
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
消費電力(W)23 材質(本体・反射板)クロムフリー亜鉛鋼板 質量(kg)2.6 電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.5 光束(Lm)2450 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2450 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿 調光の可否
注意
※調光はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89841858
2020-12-10
用途:
駐車場の照明
不動産業

駐車場も予想されていたより、明るく省エネルギー効果にもなり、良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする