※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25828916
品番
NNFW41201LE9/LDL40SN2938K x1
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
33
材質
ステンレス
質量(kg)
3.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.1
長さ(mm)
1245
幅(mm)
150
高さ(mm)
116
定格電圧(V)
AC100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1245×116
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光束(Lm)
3570
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3570
演色指数(Ra)
80
IP等級
IP23防湿
調光の可否
否
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※常に高湿度となる場所では、錆が短期間に生じる場合がありますのでステンレス製をおすすめします。
※鋼材製のガードは常時高温・高湿度になる場所や軒下などで使用される場合は錆が短時間で生じるおそれがありますので、ステンレス製をおすすめします。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。