NNFW21251LE9/LDL20SN1112K x1 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック) 25829038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)12 明るさ(Lm)940 注文コード25829038 品番NNFW21251LE9/LDL20SN1112K x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,500
この商品は消費電力・明るさなど15種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)12 材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 質量(kg)1.7 エネルギー消費効率(Lm/W)78.3 電圧(V)100〜242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra84 明るさ(Lm)940 IP等級IP23防湿
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※常に高湿度となる場所では、錆が短期間に生じる場合がありますのでステンレス製をおすすめします。
※鋼材製のガードは常時高温・高湿度になる場所や軒下などで使用される場合は錆が短時間で生じるおそれがありますので、ステンレス製をおすすめします。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25829038 NNFW21251LE9/LDL20SN1112K x1 46252904 NNFW21251JLE9/LDL20SN1112K 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック) 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック) 1セット 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする