※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)23 光束(Lm)1960 注文コード25829083 品番NNFW41835LE9/LDL40SN1925K x1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥95,700 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は消費電力・光束など17種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)23 材質(パネル)帯電防止アクリル 質量(kg)3.4 材質(本体)高反射白色紛体塗装鋼管 定格電圧(V)100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光束(Lm)1960 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)84 材質(反射板)高反射白色紛体塗装鋼管 IP等級IP23防湿 調光の可否不可
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする