※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
23
光束(Lm)
1960
注文コード
25829099
品番
NNFW41885LE9/LDL40SN1925K x1
参考基準価格(税別)
¥169,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
23
材質
(パネル)帯電防止アクリル
質量(kg)
3.4
材質(本体)
高反射白色紛体塗装鋼管
定格電圧(V)
100〜242
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.2
光束(Lm)
1960
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
高反射白色紛体塗装鋼管
IP等級
IP23防湿
調光の可否
不可
注意
※調光はできません。