※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25829117 品番 NNFW21885LE9/LDL20SN1112K x1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
材質(本体)ステンレス、(カバー)アクリル(枠)クリア塗装ステンレス 質量(kg)2.1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×655×107 エネルギー消費効率(Lm/W)61.6 光束(Lm)740 電圧(V)100〜242 消費電力(W)12 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)740 灯数1 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿 調光の可否
注意
※調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする