※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25829126 品番 NNFW21825LE9/LDL20SN1112K x1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
材質(本体)ステンレス、(カバー)アクリル 質量(kg)2.1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×650×100 エネルギー消費効率(Lm/W)65 光束(Lm)780 電圧(V)100〜242 消費電力(W)12 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)780 灯数1 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿 調光の可否
注意
※調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする