※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス 器具セット品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25829169 品番 NNWK41180/NNW4311ENZLE9
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
消費電力(W)20.6 質量(kg)3.3 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.6 材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス 電圧(V)100〜242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 明るさ(Lm)2980 IP等級IP23防湿
注意
※調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする