※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス 器具セット品
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25829196
品番
NNWK41180/NNW4411ENZLE9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
26.7
質量(kg)
3.3
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
材質
(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)
100〜242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
明るさ(Lm)
3740
IP等級
IP23防湿
注意
※調光はできません