※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス 器具セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
明るさ(Lm)
1480
注文コード
25829214
品番
NNWK21180/NNW2111ENKLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
明るさ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12.1
質量(kg)
1.9
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.3
材質
(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)
100〜242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
明るさ(Lm)
1480
IP等級
IP23防湿
注意
※調光はできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25829214
NNWK21180/NNW2111ENKLE9
50845787
XLW213KENZLE9
iD1600 笠付防湿防雨 SUS
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
19,980
欠品中
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)