※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス 器具セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)670 注文コード25829248 品番NNWK21180/NNW2011ELKLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は明るさなど10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.2 質量(kg)1.9 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス 電圧(V)100〜242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 明るさ(Lm)670 IP等級IP23防湿
注意
※調光はできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25829248 NNWK21180/NNW2011ELKLE9 50845805 XLW203KELZLE9 iD800 笠付防湿防雨 SUS Panasonic(パナソニック) iD800 笠付防湿防雨 SUS Panasonic(パナソニック) 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする