※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED防犯灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
25829257
品番
NNY20343LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,200
消費電力(W)
9
仕様
明るさセンサなし
材質
(本体)ABS樹脂
質量(kg)
0.7
色温度(K)
5500
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.8
入力電流(A)
0.092
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
Ra
80
明るさ(Lm)
1070
IP等級
IP44
注意
※調光はできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25829257
NNY20343LE1
64373830
NNY20353LE1
LED防犯灯10VA明るさセンサなし
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)