三菱電機
LED10VA 防犯灯
タイプ
10VAタイプ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100/200V共用
定格消費電力(W)
9.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率83%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:152.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:1400
光色
昼白色(5000K)
明るさ
水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622938
LBF2RP-10 AHN
¥
42,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください