曜日別特売
NNY20348LE1 LED防犯灯 Panasonic(パナソニック) 25829266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED防犯灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード25829266品番NNY20348LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,500
消費電力(W)9仕様明るさセンサ内蔵材質(本体)ABS樹脂質量(kg)0.7色温度(K)5500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)118.8入力電流(A)0.092LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)Ra80明るさ(Lm)1070IP等級IP44
注意
※調光はできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25829266NNY20348LE164373848NNY20358LE1NNY20348LE1 LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) 64373848LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする