No.0 ダフニーグリース MP 出光興産 25831156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダフニーグリース MP

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(400g×20本)注文コード25831156品番No.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ダフニーグリースMPは極圧性、せん断安定性、耐水性に優れた高品質リチウム石ケングリースです。
高精製度基油、各種添加剤によって防錆性、酸化安定性も備えています。

用途工作機械、建設機械、農業機械、ワイヤーロープ、製紙工場、製鉄所等における各種転がり軸受・すべり軸受け・ギヤ等、多くの用途に適用可能です。色調淡褐色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~120ちょう度370滴点(℃)206混和ちょう度361増ちょう剤リチウム基油鉱油動粘度(mm2/s)150離油度(%)9.4蒸発量(%)0.2危険物の類別非危険物特性極圧、耐水、せん断安定性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-17
用途: 加工
その他業種

以前の潤滑油と比較し、性能の差を実感しました。
色も白色でわかりやすかった

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする