曜日別特売

ダフニーグリース MP

ダフニーグリース MP - 出光興産
(1件のレビュー)

ダフニーグリースMPは極圧性、せん断安定性、耐水性に優れた高品質リチウム石ケングリースです。
高精製度基油、各種添加剤によって防錆性、酸化安定性も備えています。

用途工作機械、建設機械、農業機械、ワイヤーロープ、製紙工場、製鉄所等における各種転がり軸受・すべり軸受け・ギヤ等、多くの用途に適用可能です。色調淡褐色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチウム基油鉱油動粘度(mm2/s)150危険物の類別非危険物特性極圧、耐水、せん断安定性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
滴点(℃)
混和ちょう度
離油度(%)
蒸発量(%)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25831156No.01箱(400g×20本)3702063619.40.2
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25831165No.01缶(16kg)3702063619.40.2
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25831174No.11箱(400g×20本)3252003213.80.3
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25831183No.11缶(16kg)3252003213.80.3
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25831199No.21箱(400g×20本)2802102831.70.4
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25831208No.21缶(16kg)2802102831.70.4
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-17
用途: 加工
その他業種

以前の潤滑油と比較し、性能の差を実感しました。
色も白色でわかりやすかった

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする