江戸川物産
江戸川物産の ラップ・消耗品・食品包材
江戸川物産の 紙皿・ドリンク関連商品
江戸川物産の ストロー
ロング曲がるストロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
25834437
品番
M-204
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
500mLのペットボトルにピッタリ!
ストローを入れたままキャップを閉められます。
長さ(mm)
250
外装
あり
商品タイプ
フレックスストロー
直径(Φmm)
6
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
90
入数(個)
20