タンゲ化学工業
タンゲ化学工業の 暖房用品
タンゲ化学工業の 暖房関連用品
タンクトレージュニア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25835828
品番
イエロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
灯油缶本体を斜めに設置でき、残り少ない灯油でもラクラク給油できる灯油タンク用トレーです。
仕様
積載可能灯油缶サイズ:約10〜20L
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約400
耐熱温度(℃)
約120
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約460×295×50